曜日別特売
LEFS-6B-OR LEFS クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49110747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS-6B-OR LEFS クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49110747
LEFS-6B-OR LEFS クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49110747
LEFS-6B-OR LEFS クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49110747

LEFS クランプレバー(めねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M6取付長(mm)11注文コード49110747品番LEFS-6B-OR
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M6取付長(mm)11回し半径(mm)63材質(本体)ナイロン6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする