NBK(鍋屋バイテック会社)
LEFS クランプレバー(めねじ)
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
材質(本体)
ナイロン6
内容量
1個
全27種類を絞り込む
取付穴径(mm)
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
取付長(mm)
選択してください
7
8
11
14
17
回し半径(mm)
45
63
78
92
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49110573
LEFS-10-BK
M10
14
78
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49110582
LEFS-10-OR
M10
14
78
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49110591
LEFS-10-SG
M10
14
78
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49110607
LEFS-12-BK
M12
17
92
¥
2,120
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49110616
LEFS-12-OR
M12
17
92
¥
2,120
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49110625
LEFS-12-SG
M12
17
92
¥
2,120
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49110634
LEFS-3-BK
M3
7
45
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49110643
LEFS-3-OR
M3
7
45
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49110652
LEFS-3-SG
M3
7
45
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49110661
LEFS-4-BK
M4
8
45
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49110677
LEFS-4-OR
M4
8
45
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49110686
LEFS-4-SG
M4
8
45
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49110695
LEFS-5-BK
M5
8
45
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49110704
LEFS-5-OR
M5
8
45
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49110713
LEFS-5-SG
M5
8
45
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49110722
LEFS-6B-BK
M6
11
63
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49110731
LEFS-6-BK
M6
8
45
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49110747
LEFS-6B-OR
M6
11
63
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49110756
LEFS-6B-SG
M6
11
63
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49110765
LEFS-6-OR
M6
8
45
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49110774
LEFS-6-SG
M6
8
45
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49110783
LEFS-8B-BK
M8
14
78
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49110792
LEFS-8-BK
M8
11
63
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49110801
LEFS-8B-OR
M8
14
78
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49110817
LEFS-8B-SG
M8
14
78
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49110826
LEFS-8-OR
M8
11
63
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49110835
LEFS-8-SG
M8
11
63
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください