LEM-10-16-BK LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49110844

LEM-10-16-BK LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49110844
LEM-10-16-BK LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49110844

LEM プラクランプレバー(おねじ)

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M10取付長(mm)16注文コード49110844品番LEM-10-16-BK
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
寸法D(Φmm)21寸法H'(mm)59.4寸法H(mm)55.4寸法Lm(mm)16寸法R(mm)78寸法d(Φmm)16寸法h(mm)36寸法s(mm)8種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M10取付長(mm)16回し半径(mm)78材質(本体)ナイロン6歯数26表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)最大荷重(N)200最大締付力(kN)11レバー色つや消し黒材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49111955
2021-10-27
用途: 機械のセット

少し長かったが機能的には問題なし。
セットが楽にはなりました

対象商品 : 49112847
2016-03-19
用途: 趣味の工作器具造りに使用

クランプレバーのロック解除が固い感があるが、ロックをしっかりするには必要に感じます。良い品と感じてます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする