オスラム 950Nm 赤外線LED, SMR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(1000個) 注文コード49110873 品番SFH 4542
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピーク波長:950nm●パッケージタイプ:SMR●放射束:65mW●放射強度:230mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±10°●LED数:1●ピン数:2●寸法:6mm●レンズ形状:砲弾型●OSRAM SMRシリーズIR LED. このOSRAM Opto Semiconductors製の赤外線(IR) LEDは、SMRR (表面実装ラジアル)パッケージで提供されます。 これらのスルーホールIR LEDには、さまざまなリードオプションが備わっています。 SMRRシリーズは、スイッチング時間の短い高出力IR LEDです。 これらのデバイスは、センサ技術、ディスクリート遮断器、ディスクリートオプトカプラなどの用途に最適です。. SMRR IR LEDの特長: SMRRスルーホールパッケージ 多様なリードタイプ 表面実装(SMT)に最適 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする