仕様ピーク波長:950nm●パッケージタイプ:SMR●放射束:65mW●放射強度:230mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±10°●LED数:1●ピン数:2●寸法:6mm●レンズ形状:砲弾型●OSRAM SMRシリーズIR LED. このOSRAM Opto Semiconductors製の赤外線(IR) LEDは、SMRR (表面実装ラジアル)パッケージで提供されます。 これらのスルーホールIR LEDには、さまざまなリードオプションが備わっています。 SMRRシリーズは、スイッチング時間の短い高出力IR LEDです。 これらのデバイスは、センサ技術、ディスクリート遮断器、ディスクリートオプトカプラなどの用途に最適です。. SMRR IR LEDの特長: SMRRスルーホールパッケージ 多様なリードタイプ 表面実装(SMT)に最適 高い信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応