寸法D(Φmm)21寸法H'(mm)59.4寸法H(mm)55.4寸法Lm(mm)50寸法R(mm)78寸法d(Φmm)16寸法h(mm)36寸法s(mm)8種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M10取付長(mm)50回し半径(mm)78材質(本体)ナイロン6歯数26表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)最大荷重(N)200最大締付力(kN)11レバー色つや消しオレンジ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト