仕様ピーク波長:950nm●パッケージタイプ:サイドビュー●放射束:12mW●放射強度:35mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:±9°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3.1 x 3 x 4.1mm●レンズ形状:長方形●最大供給電圧:3.6V●OSRAMスルーホールシリーズ赤外線LED. これらのOSRAM Opto Semiconductors製の赤外線(IR)発光LEDは、側方監視スルーホールパッケージに収納されています。 これらの製品は、丸型ドーム形状のレンズが付いた、長方形のプラスチック製パッケージに収納されています。 これにより、赤外線LEDはパッケージの側方に光を照射できます。 このサイドルッカーシリーズは、側方監視ビームが必要となるフォトインタラプタやビーム遮断の用途に適しています。. サイドルッカー赤外線LEDの特長: スルーホール長方形パッケージ 側方監視ビーム 波長: 860 nm又は950 nm