OSRAM Opto Semiconductors
OSRAM Opto Semiconductorsの 電子部品(オンボード)
OSRAM Opto Semiconductorsの 受動部品
OSRAM Opto Semiconductorsの 光エレクトロニクス製品
オスラム 950Nm 赤外線LED, ミニTOPLED
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
49111117
品番
SFH 4247-QR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ピーク波長:950nm●パッケージタイプ:ミニTOPLED●放射束:40mW●放射強度:75mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±65°●LED数:1●ピン数:2●寸法:2.1 x 1.5 x 1.25mm●レンズ形状:長方形●シリーズ:SFH 4247●LED材質:SnAgCu●最大供給電圧:3.6V●自動車規格:AEC-Q101
RoHS指令(10物質対応)
対応