OSRAM Opto Semiconductors
OSRAM Opto Semiconductorsの 電子部品(オンボード)
OSRAM Opto Semiconductorsの 受動部品
OSRAM Opto Semiconductorsの 光エレクトロニクス製品
オスラム 950Nm 赤外線LED, ミニTOPLED
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
49111126
品番
SFH 4247-QR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ピーク波長:950nm●パッケージタイプ:ミニTOPLED●放射束:40mW●放射強度:75mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±65°●LED数:1●ピン数:2●寸法:2.1 x 1.5 x 1.25mm●レンズ形状:長方形●シリーズ:SFH 4247●LED材質:SnAgCu●最大供給電圧:3.6V●自動車規格:AEC-Q101
RoHS指令(10物質対応)
対応