寸法D(Φmm)17.5寸法H'(mm)50.3寸法H(mm)46.3寸法Lm(mm)80寸法R(mm)63寸法d(Φmm)13.5寸法h(mm)31寸法s(mm)6.5種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M10取付長(mm)80回し半径(mm)63材質(本体)ナイロン6歯数24表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)最大荷重(N)240最大締付力(kN)11レバー色つや消しシルバー材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト