オスラム Mini TOPLED シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 注文コード49111668 品番LB M673-M1N2-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.1 V●光度:45 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:0.095 lm●レンズ形状:長方形●主波長:471 nm●寸法:2.1 x 1.5mm●レンズ色:クリア●Osram Mini TOPLEDシリーズLED. Osram Opto SemiconductorsのMini TOPLEDシリーズのLEDは、指向性のある高品質な光を出力する小型パッケージデバイスです。 Mini TOPLED LEDは内蔵反射板を備え、極めて広い視野角を有しています。 高輝度クラスのMini TOPLEDは、車載照明用途に適した快適な白色光を発します。 このMini TOPLEDは、小型フォームファクタのため、屋内ディスプレイ、光インジケータ、照明ガイド内へのカップリング、バックライト(LCD、スイッチ、キー、ディスプレイ、照光式広告、一般照明)、車載照明 (ダッシュボードのバックライト照明)などのスペースが限られている用途に最適です。. Mini TOPLED LEDの特長: 小型SMTパッケージ 寸法: 1.8 x 2.2 mm 視野角: 120° 動作電流: 20 mA 高品質な光出力 長寿命: 50,000時間 ESD安定性: 8 kV 腐食安定性 自動車産業の規格に適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする