オスラム ハイパワーLED OSLON SSL 150 シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(600個) 注文コード49112517 品番GY CSHPM1.23-KQKS-36-0-350-R18
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

OSRAM OSLON SSL 150シリーズLED - 単色
OSRAM Opto SemiconductorsのOSLON SSL 150高出力カラーLEDは、優れた光学性能、熱性能、広角放射パターン(150 °)を備えているため、反射板や散光、カラーミキシングなどの設計に最適です。 OSRAM OSLON SSL 150 LEDは耐久性及び高い効率が必要な用途に適しています。 これらの1 W高出力LEDは150 °の視野角で均一、広範囲の放射パターンを保証します。 OSLON SSL 150シリーズのSMD LEDは、住居照明の改造、住居用照明器具、スポットライト、作業ライト、棚照明、ダウンライトを初めとする屋内外の様々な用途に最適です。
シリコン樹脂及びレンズ使用のSMTセラミックパッケージ
1 Wの高輝度LED、卓抜した光効率
コンパクトな対称型 3 x 3 mmパッケージにより、高密度でクラスタ化して高光束アレイを実現可能
フラット形状レンズの採用により、高密度クラスタにも拘らず内部シェーディングを抑止
OSLON SSL 150の最大駆動電流は1000 mA
7 K / Wの低熱抵抗により、低温運転が可能
部品 ; 866-1212 866-1212 は園芸用途設計

寸法(mm)3×3×1.59 レンズ形状ドーム LED色 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 パッケージ3030 (1212) ビュー角(°)150 輝度フラックス76Lm 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)2.2 材質(LED)金めっき及び銀充填 主波長(nm)593
注意
LED(橙) - 元々、車載ブレーキライト用に設計されたOSRAM製のLED(橙)は長い主波長を備えているので、赤色の光を発します。ご希望のLEDを探すには、主波長のカラーチャートを確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする