仕様LED色:青●パッケージタイプ:3030 (1212)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.85 V●放射束:690mW●ピン数:2●ビュー角:80 °●レンズ形状:ドーム●主波長:451 nm●寸法:3 x 3 x 2.21mm●シリーズ:OSLON SSL 150●OSRAM OSLON SSL 80シリーズLED - 単色. OSRAM Opto SemiconductorsのOSLON SSL 80シリーズの高出力LEDは、優れた光学性能、熱的性能に加え、レンズや反射板に最適化された集光放射パターン(80 °)を実現します。二次光学系なしでの直接照明にも使用できます。 SMT LEDのOSLON SSL 80シリーズは高い耐久性と信頼性を実現します。 OSLON SSL 80シリーズの最適な用途としては、スポットライト、住居用装飾、住居用照明、アクセント照明、装飾及びエンターテイメント照明、標識灯(例: 階段又は非常口)などがあります。. OSLON SSL 80 LEDの特長: 様々な色を用意 1 WミニハイパワーLED コンパクトな対称型 3 x 3 mmパッケージにより、高密度でクラスタ化して高光束アレイを実現可能 OSLON SSL 80の最大駆動電流は1000 mA 7 K/Wの低熱抵抗により、低温運転が可能 部品 ; 866-1221 866-1221 は園芸用途設計RoHS指令(10物質対応)対応