LD CQDP-2U3U-W5-1 オスラム ハイパワーLED OSLON SSL 150 シリーズ OSRAM Opto Semiconductors 49112544

オスラム ハイパワーLED OSLON SSL 150 シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(2個)注文コード49112544品番LD CQDP-2U3U-W5-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様LED色:青、パッケージタイプ:3030 (1212)、実装タイプ:表面実装、LED数:1、順方向電圧:2.95 V、放射束:535mW、ピン数:2、ビュー角:150 °、輝度フラックス:1219 mW、レンズ形状:砲弾型、主波長:455 nm、寸法:3.1 x 3.1 x 1.58mm、レンズ色:クリア、OSRAM OSLON SSL 150シリーズLED - 単色. OSRAM Opto SemiconductorsのOSLON SSL 150高出力カラーLEDは、優れた光学性能、熱性能、広角放射パターン(150 °)を備えているため、反射板や散光、カラーミキシングなどの設計に最適です。 OSRAM OSLON SSL 150 LEDは耐久性及び高い効率が必要な用途に適しています。 これらの1 W高出力LEDは150 °の視野角で均一、広範囲の放射パターンを保証します。 OSLON SSL 150シリーズのSMD LEDは、住居照明の改造、住居用照明器具、スポットライト、作業ライト、棚照明、ダウンライトを初めとする屋内外の様々な用途に最適です。. シリコン樹脂及びレンズ使用のSMTセラミックパッケージ 1 Wの高輝度LED、卓抜した光効率 コンパクトな対称型 3 x 3 mmパッケージにより、高密度でクラスタ化して高光束アレイを実現可能 フラット形状レンズの採用により、高密度クラスタにも拘らず内部シェーディングを抑止 OSLON SSL 150の最大駆動電流は1000 mA 7 K / Wの低熱抵抗により、低温運転が可能 部品 ; 866-1212 866-1212 は園芸用途設計. 註. LED(橙) 元々、車載ブレーキライト用に設計されたOSRAM製のLED(橙)は長い主波長を備えているので、赤色の光を発します。ご希望のLEDを探すには、主波長のカラーチャートを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする