仕様LED色:白●パッケージタイプ:3030 (1212)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.85 V●光度:29 cd●ピン数:2●ビュー角:150 °●輝度フラックス:112 → 140 lm●レンズ形状:ドーム●寸法:3.1 x 3.1 x 1.51mm●レンズ色:クリア●OSRAM OSLON SSL 150シリーズLED - 白. OSRAM Opto Semiconductors製のOSLON SSL 150は、広角照明、高出力、白色LEDで、優れた光学特性と熱特性を備えています。 広角放射パターン(150 °)を備えたこの製品は、反射器を併用した拡散に適しています。 OSRAM OSLON SSL 150 LEDは耐久性及び高い効率が必要な用途に適しています。 これらの1 W高出力LEDは150 °の視野角で均一、広範囲の放射パターンを保証します。 OSLON SSL 150シリーズのSMD LEDは、住居照明の改造、住居用照明器具、スポットライト、作業ライト、棚照明、ダウンライトを初めとする屋内外の様々な用途に最適です。. シリコン樹脂及びレンズ使用のSMTセラミックパッケージ 1 Wの高輝度LED、卓抜した光効率 コンパクトな対称型 3 x 3 mmパッケージにより、高密度でクラスタ化して高光束アレイを実現可能 フラット形状レンズの採用により、高密度クラスタでも内部シェーディングを抑止 OSLON SSL 150の最大駆動電流は1000 mA 7 K / Wの低熱抵抗により、低温運転が可能RoHS指令(10物質対応)対応