内容量1袋(50個)
仕様LED色:オレンジ●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●光度:224 mcd●ピン数:2●ビュー角:160 °●輝度フラックス:0.53 lm●レンズ形状:長方形●主波長:606 nm●寸法:1.7 x 0.8 x 0.65mm●LED材質:AlGaInP●OSRAM SMARTLED 0603シリーズLED. Osram Opto SemiconductorsのSMARTLED 0603シリーズは、高出力で信頼性の高いLEDデバイス製品群です。 TOPLEDファミリに属するSMARTLED 0603シリーズは、業界標準の0603パッケージで提供されます。 SMARTLED 0603は、屋外ディスプレイ、ディスプレイのバックライト、信号及び標識照明、フロアマーキング照明に適しています。. パッケージサイズ1.7 x 0.8 x 0.65mm 視野角160°
注文コード49112919
品番LO L296-P1S1-24