オスラム フォトトランジスタ, Full Spectrum

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(2000個) 仕様検出スペクトル:赤外線, 紫外線, 可視光●チャンネル数:1●最大光電流:25μA●最大暗電流:3nA●半値幅感度角度:120 °●極性:NPN●ピン数:3●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DIP●寸法:2.1 x 2.7 x 1.05mm●コレクター電流:20mA●最小検出波長:350nm●周辺光センサ - Vlambda. OSRAM Opto Semiconductorsの様々なNPNシリコンフォトトランジスタと改善されたV lambda特性 これらのコンパクトフォトトランジスタは、周辺光検出器、日光及び人工光の暴露計、バックライト減光のセンサ、制御及び駆動回路のセンサなど、様々な用途に適しています。. 人の目の感度(Vλ)に調整 注文コード49113217 品番SFH 3410 -3/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量17種類から選べます 他の種類を見る
仕様検出スペクトル:赤外線, 紫外線, 可視光●チャンネル数:1●最大光電流:25μA●最大暗電流:3nA●半値幅感度角度:120 °●極性:NPN●ピン数:3●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DIP●寸法:2.1 x 2.7 x 1.05mm●コレクター電流:20mA●最小検出波長:350nm●周辺光センサ - Vlambda. OSRAM Opto Semiconductorsの様々なNPNシリコンフォトトランジスタと改善されたV lambda特性 これらのコンパクトフォトトランジスタは、周辺光検出器、日光及び人工光の暴露計、バックライト減光のセンサ、制御及び駆動回路のセンサなど、様々な用途に適しています。. 人の目の感度(Vλ)に調整 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする