内容量1リール(3000個)
仕様検出スペクトル:赤外線, 紫外線, 可視光●チャンネル数:1●最大光電流:570μA●最大暗電流:3nA●半値幅感度角度:120 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SMD●寸法:2.1 x 1.35 x 0.9mm●コレクター電流:20mA●感度スペクトルレンジ:350 → 950 nm●周辺光センサ - Vlambda. OSRAM Opto Semiconductorsの様々なNPNシリコンフォトトランジスタと改善されたV lambda特性 これらのコンパクトフォトトランジスタは、周辺光検出器、日光及び人工光の暴露計、バックライト減光のセンサ、制御及び駆動回路のセンサなど、様々な用途に適しています。. 人の目の感度(Vλ)に調整
注文コード49113287
品番SFH 3710-3/4