OSRAM Opto Semiconductors
OSRAM Opto Semiconductorsの 電子部品(オンボード)
OSRAM Opto Semiconductorsの 受動部品
OSRAM Opto Semiconductorsの 光エレクトロニクス製品
オスラム フォトトランジスタ, Full Spectrum
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
検出スペクトル:赤外線, 紫外線, 可視光●標準降下時間:7μs●標準上昇時間:7μs●チャンネル数:1●最大光電流:7200μA●最大暗電流:200nA●半値幅感度角度:24 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●寸法:4 x 4 x 5.2mm●コレクター電流:15mA●長さ:4mm●フォトトランジスタ3 mmパッケージ
注文コード
49113357
品番
SFH 309-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出スペクトル:赤外線, 紫外線, 可視光●標準降下時間:7μs●標準上昇時間:7μs●チャンネル数:1●最大光電流:7200μA●最大暗電流:200nA●半値幅感度角度:24 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●寸法:4 x 4 x 5.2mm●コレクター電流:15mA●長さ:4mm●フォトトランジスタ3 mmパッケージ
RoHS指令(10物質対応)
対応