オスラム フォトトランジスタ, IR + Visible Light

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 仕様検出スペクトル:赤外線, 可視光●標準降下時間:12μs●標準上昇時間:12μs●チャンネル数:1●最大光電流:950μA●最大暗電流:50nA●半値幅感度角度:110 °●極性:NPN●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:TO-18●寸法:5.5 x 5.5 x 3.6mm●コレクター電流:100mA●最小検出波長:450nm●フォトトランジスタTO-18パッケージ. OSRAM Opto SemiconductorsのこのNPNフォトトランジスタファミリは、標準のTO-18スルーホールパッケージに収められています。 このフォトトランジスタは、TO-18金属缶パッケージに収容されているため、過酷な環境での用途に最適です。 注文コード49113375 品番BP 103-3/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量42種類から選べます 他の種類を見る
仕様検出スペクトル:赤外線, 可視光●標準降下時間:12μs●標準上昇時間:12μs●チャンネル数:1●最大光電流:950μA●最大暗電流:50nA●半値幅感度角度:110 °●極性:NPN●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:TO-18●寸法:5.5 x 5.5 x 3.6mm●コレクター電流:100mA●最小検出波長:450nm●フォトトランジスタTO-18パッケージ. OSRAM Opto SemiconductorsのこのNPNフォトトランジスタファミリは、標準のTO-18スルーホールパッケージに収められています。 このフォトトランジスタは、TO-18金属缶パッケージに収容されているため、過酷な環境での用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする