OSRAM Opto Semiconductors
OSRAM Opto Semiconductorsの 電子部品(オンボード)
OSRAM Opto Semiconductorsの 受動部品
OSRAM Opto Semiconductorsの 光エレクトロニクス製品
オスラム フォトトランジスタ, IR + Visible Light
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
検出スペクトル:赤外線, 可視光●標準降下時間:12μs●標準上昇時間:12μs●チャンネル数:1●最大光電流:80μA●最大暗電流:50nA●半値幅感度角度:110 °●極性:NPN●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:TO-18●寸法:5.5 x 5.5 x 3.6mm●コレクター電流:100mA●最小検出波長:450nm●フォトトランジスタ、TO18パッケージ
注文コード
49113393
品番
BP 103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
42
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出スペクトル:赤外線, 可視光●標準降下時間:12μs●標準上昇時間:12μs●チャンネル数:1●最大光電流:80μA●最大暗電流:50nA●半値幅感度角度:110 °●極性:NPN●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:TO-18●寸法:5.5 x 5.5 x 3.6mm●コレクター電流:100mA●最小検出波長:450nm●フォトトランジスタ、TO18パッケージ
RoHS指令(10物質対応)
対応