内容量1リール(3000個)
仕様検出スペクトル:赤外線, 可視光●標準降下時間:7μs●標準上昇時間:7μs●チャンネル数:1●最大光電流:1000μA●最大暗電流:50nA●半値幅感度角度:120 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:PLCC●寸法:3.4 x 3 x 2mm●コレクター電流:15mA●最小検出波長:450nm●フォトトランジスタ、Micro SIDELEDRパッケージ. パッケージサイズ3.1 x 1.3 x 1.2mm 視野角120°
注文コード49113506
品番SFH 3204