内容量1リール(1000個)
仕様検出スペクトル:赤外線, 可視光●標準降下時間:24μs●標準上昇時間:24μs●チャンネル数:1●最大暗電流:200nA●半値幅感度角度:120 °●極性:NPN●ピン数:6●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SMD●寸法:4.2 x 3.4 x 2.1mm●コレクター電流:50mA●最小検出波長:460nm●フォトトランジスタSFH 3201シリーズ. OSRAM Opto SemiconductorsのSFH 3201ファミリは、大面積フォトトランジスタです。 表面実装(SMD)反射遮断パッケージが用意されています。 SFH 3201フォトトランジスタに適した用途には、フォトインタラプタ、産業電子機器、制御 / 駆動回路及び周辺光検出器があります。
注文コード49113533
品番SFH 3201