SFH 3201 オスラム フォトトランジスタ, IR + Visible Light OSRAM Opto Semiconductors 49113549

オスラム フォトトランジスタ, IR + Visible Light

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 仕様検出スペクトル:赤外線, 可視光●標準降下時間:24μs●標準上昇時間:24μs●チャンネル数:1●最大暗電流:200nA●半値幅感度角度:120 °●極性:NPN●ピン数:6●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SMD●寸法:4.2 x 3.4 x 2.1mm●コレクター電流:50mA●感度スペクトルレンジ:460 → 1080 nm●フォトトランジスタSFH 3201シリーズ. OSRAM Opto SemiconductorsのSFH 3201ファミリは、大面積フォトトランジスタです。 表面実装(SMD)反射遮断パッケージが用意されています。 SFH 3201フォトトランジスタに適した用途には、フォトインタラプタ、産業電子機器、制御 / 駆動回路及び周辺光検出器があります。 注文コード49113549 品番SFH 3201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量42種類から選べます 他の種類を見る
仕様検出スペクトル:赤外線, 可視光●標準降下時間:24μs●標準上昇時間:24μs●チャンネル数:1●最大暗電流:200nA●半値幅感度角度:120 °●極性:NPN●ピン数:6●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SMD●寸法:4.2 x 3.4 x 2.1mm●コレクター電流:50mA●感度スペクトルレンジ:460 → 1080 nm●フォトトランジスタSFH 3201シリーズ. OSRAM Opto SemiconductorsのSFH 3201ファミリは、大面積フォトトランジスタです。 表面実装(SMD)反射遮断パッケージが用意されています。 SFH 3201フォトトランジスタに適した用途には、フォトインタラプタ、産業電子機器、制御 / 駆動回路及び周辺光検出器があります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする