画像準備中

オスラム フォトトランジスタ, IR + Visible Light

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(5000個) 仕様検出スペクトル:赤外線, 可視光●標準降下時間:7μs●標準上昇時間:7μs●チャンネル数:1●最大光電流:25μA●最大暗電流:50nA●半値幅感度角度:160 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●寸法:1.3 x 0.8 x 0.65mm●コレクター電流:15mA●最小検出波長:420nm●フォトトランジスタ、SmartLEDRパッケージ. Osram Opto SemiconductorsのこのシリコンNPNフォトトランジスタファミリは、表面実装(SMD)デバイスです。 このファミリは、Osramの超小型SmartLEDRパッケージに収められています。 最適な用途には、小型フォトインタラプタ、センサテクノロジー、制御 / 駆動用回路などがあります。. SmartLEDRフォトトランジスタの特長: 超小型SMTパッケージ: 1.7 x 0.8 x 0.65 mm 広い受光角度 注文コード49113619 品番SFH 3010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量42種類から選べます 他の種類を見る
仕様検出スペクトル:赤外線, 可視光●標準降下時間:7μs●標準上昇時間:7μs●チャンネル数:1●最大光電流:25μA●最大暗電流:50nA●半値幅感度角度:160 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●寸法:1.3 x 0.8 x 0.65mm●コレクター電流:15mA●最小検出波長:420nm●フォトトランジスタ、SmartLEDRパッケージ. Osram Opto SemiconductorsのこのシリコンNPNフォトトランジスタファミリは、表面実装(SMD)デバイスです。 このファミリは、Osramの超小型SmartLEDRパッケージに収められています。 最適な用途には、小型フォトインタラプタ、センサテクノロジー、制御 / 駆動用回路などがあります。. SmartLEDRフォトトランジスタの特長: 超小型SMTパッケージ: 1.7 x 0.8 x 0.65 mm 広い受光角度 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする