内容量1袋(1000個)
仕様検出スペクトル:赤外線, 可視光●標準降下時間:18μs●標準上昇時間:18μs●チャンネル数:1●最大光電流:15000μA●最大暗電流:100nA●半値幅感度角度:30°●極性:NPN●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:TO-18●寸法:5.6 x 5.6 x 6.2mm●コレクター電流:50mA●感度スペクトルレンジ:450 → 1100 nm●フォトトランジスタ、TO18パッケージ
注文コード49113646
品番BPX 43-4/5