OSRAM Opto Semiconductors
OSRAM Opto Semiconductorsの 電子部品(オンボード)
OSRAM Opto Semiconductorsの 受動部品
OSRAM Opto Semiconductorsの 光エレクトロニクス製品
オスラム フォトトランジスタ, IR + Visible Light
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
仕様
検出スペクトル:赤外線, 可視光●標準降下時間:6μs●標準上昇時間:6μs●チャンネル数:1●最大光電流:1900μA●最大暗電流:50nA●半値幅感度角度:32 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●寸法:2.1 x 1.15 x 3.6mm●コレクター電流:50mA●最小検出波長:450nm●フォトトランジスタミニチュアパッケージ
注文コード
49113655
品番
SFH 305-2/3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
42
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出スペクトル:赤外線, 可視光●標準降下時間:6μs●標準上昇時間:6μs●チャンネル数:1●最大光電流:1900μA●最大暗電流:50nA●半値幅感度角度:32 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●寸法:2.1 x 1.15 x 3.6mm●コレクター電流:50mA●最小検出波長:450nm●フォトトランジスタミニチュアパッケージ