OSRAM Opto Semiconductors
OSRAM Opto Semiconductorsの 電子部品(オンボード)
OSRAM Opto Semiconductorsの 受動部品
OSRAM Opto Semiconductorsの 光エレクトロニクス製品
オスラム フォトトランジスタ, IR + Visible Light
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
仕様
検出スペクトル:赤外線, 可視光●標準降下時間:45μs●標準上昇時間:45μs●チャンネル数:1●最大光電流:500μA●最大暗電流:50nA●半値幅感度角度:40 °●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●寸法:3.3 x 2.35 x 1.7mm●コレクター電流:15mA●シリーズ:MIDLED●フォトトランジスタ、MIDLEDパッケージ、Top Looking
注文コード
49113673
品番
SFH 3600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
42
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出スペクトル:赤外線, 可視光●標準降下時間:45μs●標準上昇時間:45μs●チャンネル数:1●最大光電流:500μA●最大暗電流:50nA●半値幅感度角度:40 °●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●寸法:3.3 x 2.35 x 1.7mm●コレクター電流:15mA●シリーズ:MIDLED●フォトトランジスタ、MIDLEDパッケージ、Top Looking
RoHS指令(10物質対応)
対応