内容量1箱(2000個)
仕様検出スペクトル:赤外線, 可視光●標準降下時間:10μs●標準上昇時間:10μs●チャンネル数:1●最大光電流:3200μA●最大暗電流:3nA●半値幅感度角度:70 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:側方監視●寸法:4.57 x 2.54 x 5.84mm●コレクター電流:50mA●最小検出波長:450nm●フォトトランジスタサイドルッカーパッケージ. OSRAM Opto SemiconductorsのLPT 80 Aは、サイドビューパッケージです。スルーホールのフォトトランジスタで、サイドビュータイプの透明なパッケージ収められています。フォトインタラプタや製造 / 監視用途などのさまざまな用途に適しています。
注文コード49113734
品番LPT 80 A