OSRAM Opto Semiconductors
OSRAM Opto Semiconductorsの 電子部品(オンボード)
OSRAM Opto Semiconductorsの 受動部品
OSRAM Opto Semiconductorsの 光エレクトロニクス製品
オスラム フォトトランジスタ, IR + Visible Light
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
検出スペクトル:赤外線, 可視光●標準降下時間:14μs●標準上昇時間:14μs●チャンネル数:1●最大光電流:8600μA●最大暗電流:200nA●半値幅感度角度:80 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●寸法:5.9 x 5.9 x 6.9mm●コレクター電流:50mA●最小検出波長:460nm●フォトトランジスタ5mmパッケージ
注文コード
49113768
品番
SFH 314-2/3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
42
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出スペクトル:赤外線, 可視光●標準降下時間:14μs●標準上昇時間:14μs●チャンネル数:1●最大光電流:8600μA●最大暗電流:200nA●半値幅感度角度:80 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●寸法:5.9 x 5.9 x 6.9mm●コレクター電流:50mA●最小検出波長:460nm●フォトトランジスタ5mmパッケージ