OSRAM Opto Semiconductors
OSRAM Opto Semiconductorsの 電子部品(オンボード)
OSRAM Opto Semiconductorsの 受動部品
OSRAM Opto Semiconductorsの 光エレクトロニクス製品
OSRAM Opto Semiconductors オスラム フォトトランジスタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
仕様
検出スペクトル:赤外線●標準降下時間:15μs●標準上昇時間:15μs●チャンネル数:1●最大光電流:2300μA●最大暗電流:20 ( 100)nA●半値幅感度角度:±40 °●極性:NPN●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:TO-18●寸法:4.8 (Dia.) x 5.5mm●コレクター電流:50mA●直径:4.8mm●最小検出波長:450nm●フォトトランジスタ、TO18パッケージ
注文コード
49113829
品番
BPX 38-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
37
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出スペクトル:赤外線●標準降下時間:15μs●標準上昇時間:15μs●チャンネル数:1●最大光電流:2300μA●最大暗電流:20 ( 100)nA●半値幅感度角度:±40 °●極性:NPN●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:TO-18●寸法:4.8 (Dia.) x 5.5mm●コレクター電流:50mA●直径:4.8mm●最小検出波長:450nm●フォトトランジスタ、TO18パッケージ