商品レビューを投稿する内容量1袋(2000個)仕様検出スペクトル:赤外線●標準降下時間:9μs●標準上昇時間:7μs●チャンネル数:1●最大光電流:400μA●最大暗電流:50nA●半値幅感度角度:28 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:3 mm●寸法:3.1 x 2.2 x 4.1mm●コレクター電流:50mA●幅:2.2mm●フォトトランジスタサイドルッカーパッケージ. OSRAM Opto SemiconductorsのSFH 3100 Fは、サイドルッカーパッケージのシリコンNPNフォトトランジスタです。 このフォトトランジスタは、サイドルッキング(SL)スルーホールパッケージに収容されています。 また、昼光フィルタ用の黒色レンズを備えています。 SFH 3100 Fは、波長が840~1080 nmの用途向けに設計されています。 その他に適した用途には、フォトインタラプタ検出器、テープ端検出、データ伝送、位置検知、バーコードリーダー、硬貨計数機、制御 / 駆動回路用などがあります。. SFH 3100 Fフォトトランジスタの特長: サイドルッキングパッケージ(SL) スルーホール取り付け 昼光フィルタ 狭い半角 小型パッケージ注文コード49114057品番SFH 3100 F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。