内容量1袋(2000個)
仕様検出スペクトル:赤外線●標準降下時間:12μs●標準上昇時間:12μs●チャンネル数:1●最大暗電流:50nA●半値幅感度角度:50 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●寸法:3.4 x 3.4 x 4.8mm●コレクター電流:50mA●最小検出波長:740nm●フォトトランジスタT-1 (3 mm)パッケージ. このOSRAM Opto Semiconductors製のNPNシリコンフォトトランジスタのファミリは、3 mm (T-1)スルーホール機器です。 これらの製品は、透明又は黒色のプラスチックレンズ、昼光フィルタとして使用する拡散レンズを備えています。 適した用途には、フォトインタラプタ、産業電子機器、制御 / 駆動回路などが含まれます。. 標準3 mm (T-1)パッケージ スルーホール取り付け
注文コード49114066
品番SFH 310 FA