LCY G6SP-CBDB-5E-1-140 オスラム 可視光LED Advanced Power TOPLED シリーズ OSRAM Opto Semiconductors 49114249

オスラム 可視光LED Advanced Power TOPLED シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード49114249 品番LCY G6SP-CBDB-5E-1-140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:黄●パッケージタイプ:PLCC 6●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●光度:3.5 → 7.1 cd●ピン数:6●ビュー角:120 °●輝度フラックス:12.1 lm (CB), 19.1 lm (DB)●レンズ形状:砲弾型●主波長:590 nm●寸法:3.5 x 3.2 x 2.1mm●レンズ色:黄●Osram Advanced Power TOPLEDシリーズ. Osram製のAdvanced TOPLEDシリーズLEDは、光出力と発光効率の高いLEDです。 LEDのコンパクトなパッケージで、熱抵抗が非常に低く、放熱性に優れています。 このミッドパワーLEDは、OsramのPower TOPLEDとGolden DRAGONシリーズの間に位置する製品です。 さまざまな色のモデルを取り揃えたAdvanced Power TOPLEDシリーズは、基板への取り付けが簡単で、柔軟に設計することができます。 Advanced Power OPLEDは、ディスプレイバックライト、小型白熱灯ランプの代替、屋内ディスプレイ、信号及びシンボル照明器具、携帯式ランプ、光ファイバソース、自動車用照明、標識灯などのさまざまな用途に適しています。. Advanced Power TOPLEDの特長: ミッドパワーLED TOPLED標準パッケージから最大出力 PLCC-6パッケージサイズ: 3.5 x 3.2 x 2.0 mm 視野角120° 低熱抵抗 高光学出力 寿命: 最長50,000時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする