OSRAM Opto Semiconductors
オスラム 可視光LED Advanced Power TOPLED シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(1000個)
注文コード
49114267
品番
LW G6CP-EAFA-JKQL-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:白●パッケージタイプ:PLCC 6●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●光度:10.5 cd●ピン数:6●ビュー角:120 °●輝度フラックス:31 lm●レンズ形状:砲弾型●寸法:3.5 x 3.2 x 2.1mm●レンズ色:クリア●Osram Advanced Power TOPLEDシリーズ. Osram製のAdvanced TOPLEDシリーズLEDは、光出力と発光効率の高いLEDです。 LEDのコンパクトなパッケージで、熱抵抗が非常に低く、放熱性に優れています。 このミッドパワーLEDは、OsramのPower TOPLEDとGolden DRAGONシリーズの間に位置する製品です。 さまざまな色のモデルを取り揃えたAdvanced Power TOPLEDシリーズは、基板への取り付けが簡単で、柔軟に設計することができます。 Advanced Power OPLEDは、ディスプレイバックライト、小型白熱灯ランプの代替、屋内ディスプレイ、信号及びシンボル照明器具、携帯式ランプ、光ファイバソース、自動車用照明、標識灯などのさまざまな用途に適しています。. Advanced Power TOPLEDの特長: ミッドパワーLED TOPLED標準パッケージから最大出力 PLCC-6パッケージサイズ: 3.5 x 3.2 x 2.0 mm 視野角120° 低熱抵抗 高光学出力 寿命: 最長50,000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応