仕様LED色:青●パッケージタイプ:1006 (0402)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.85 V●光度:50 mcd●ピン数:2●ビュー角:155 °、170 °●輝度フラックス:0.15 lm●レンズ形状:長方形●主波長:470 nm●寸法:1 x 0.5 x 0.4mm●レンズ色:クリア●OSRAM CHIPLED 0402シリーズLED. Osram Opto SemiconductorsのOSRAM CHIPLED 0402シリーズは、CHIPLEDファミリに属する製品群です。 CHIPLED 0402は標準0402コンパクトフットプリントで提供されます。 さまざまな色を選択可能なCHIPLED 0402は、無色拡散樹脂を使用しています。高出力LEDを必要としない用途に最適です。CHIPLED 0402は、キー / LCDのバックライト、イレーザアレイ、近距離ディスプレイ、外付けモデムのインジケータランプなどでに使用することができます。. CHIPLED 0402の特長: 業界標準の0402小型パッケージ 表面実装(SMT) パッケージサイズ: 1.0 x 0.55 x 0.35 mm 無色拡散樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応