オスラム 可視光LED CHIPLED 0402 シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 49114303 品番 LT QH9G-Q2S2-25-2Z4Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様LED色:緑●パッケージタイプ:1006 (0402)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.85 V●光度:90 → 280 mcd●ピン数:2●ビュー角:155 (水平) °、170 (垂直) °●輝度フラックス:300 → 760 mlm●レンズ形状:長方形●主波長:530 nm●寸法:1.1 x 0.6 x 0.4mm●シリーズ:CHIPLED 0402●OSRAM CHIPLED 0402シリーズLED. Osram Opto SemiconductorsのOSRAM CHIPLED 0402シリーズは、CHIPLEDファミリに属する製品群です。 CHIPLED 0402は標準0402コンパクトフットプリントで提供されます。 さまざまな色を選択可能なCHIPLED 0402は、無色拡散樹脂を使用しています。高出力LEDを必要としない用途に最適です。CHIPLED 0402は、キー / LCDのバックライト、イレーザアレイ、近距離ディスプレイ、外付けモデムのインジケータランプなどでに使用することができます。. CHIPLED 0402の特長: 業界標準の0402小型パッケージ 表面実装(SMT) パッケージサイズ: 1.0 x 0.55 x 0.35 mm 無色拡散樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする