オスラム 可視光LED CHIPLED 0603 シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(4000個) 仕様LED色:オレンジ●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:280 mcd●ピン数:2●ビュー角:160 °●輝度フラックス:0.52 lm●レンズ形状:長方形●主波長:605 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●レンズ色:クリア●OSRAM CHIPLED 0603シリーズLED. OSRAM Opto SemiconductorsのOSRAM CHIPLED 0603シリーズLEDはCHIPLEDファミリの製品です。 CHIPLED 0402は標準0603のコンパクトな設置面積で使用できます。 高出力LEDを必要としない用途に最適です。CHIPLED 0603はさまざまな用途で使用できます。 これらの用途には、キー / LCDのバックライト、イレーザアレイ、近距離ディスプレイ、外付けモデムのインジケータランプなどがあります。. CHIPLED 0603 LEDの特長: 寸法: 1.6 x 0.8 mm 業界標準の0603パッケージ 薄型(0.3 mm)パッケージ 様々な色を用意 注文コード49114319 品番LO Q976
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様・内容量15種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:オレンジ●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:280 mcd●ピン数:2●ビュー角:160 °●輝度フラックス:0.52 lm●レンズ形状:長方形●主波長:605 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●レンズ色:クリア●OSRAM CHIPLED 0603シリーズLED. OSRAM Opto SemiconductorsのOSRAM CHIPLED 0603シリーズLEDはCHIPLEDファミリの製品です。 CHIPLED 0402は標準0603のコンパクトな設置面積で使用できます。 高出力LEDを必要としない用途に最適です。CHIPLED 0603はさまざまな用途で使用できます。 これらの用途には、キー / LCDのバックライト、イレーザアレイ、近距離ディスプレイ、外付けモデムのインジケータランプなどがあります。. CHIPLED 0603 LEDの特長: 寸法: 1.6 x 0.8 mm 業界標準の0603パッケージ 薄型(0.3 mm)パッケージ 様々な色を用意 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする