画像準備中

オスラム 可視光LED CHIPLED 0603 シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(16000個) 仕様LED色:青●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.85 V●光度:18 mcd●ビュー角:130 ° (垂直)、170 ° (水平)●輝度フラックス:70 mlm●レンズ形状:長方形●主波長:470 nm●寸法:1.7 x 0.9 x 0.4mm●レンズ色:クリア●OSRAM CHIPLED 0603シリーズLED. OSRAM Opto SemiconductorsのOSRAM CHIPLED 0603シリーズLEDはCHIPLEDファミリの製品です。 CHIPLED 0402は標準0603のコンパクトな設置面積で使用できます。 高出力LEDを必要としない用途に最適です。CHIPLED 0603はさまざまな用途で使用できます。 これらの用途には、キー / LCDのバックライト、イレーザアレイ、近距離ディスプレイ、外付けモデムのインジケータランプなどがあります。. CHIPLED 0603 LEDの特長: 寸法: 1.6 x 0.8 mm 業界標準の0603パッケージ 薄型(0.3 mm)パッケージ 様々な色を用意 注文コード49114346 品番LB Q39E-L2OO-35-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量15種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:青●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.85 V●光度:18 mcd●ビュー角:130 ° (垂直)、170 ° (水平)●輝度フラックス:70 mlm●レンズ形状:長方形●主波長:470 nm●寸法:1.7 x 0.9 x 0.4mm●レンズ色:クリア●OSRAM CHIPLED 0603シリーズLED. OSRAM Opto SemiconductorsのOSRAM CHIPLED 0603シリーズLEDはCHIPLEDファミリの製品です。 CHIPLED 0402は標準0603のコンパクトな設置面積で使用できます。 高出力LEDを必要としない用途に最適です。CHIPLED 0603はさまざまな用途で使用できます。 これらの用途には、キー / LCDのバックライト、イレーザアレイ、近距離ディスプレイ、外付けモデムのインジケータランプなどがあります。. CHIPLED 0603 LEDの特長: 寸法: 1.6 x 0.8 mm 業界標準の0603パッケージ 薄型(0.3 mm)パッケージ 様々な色を用意

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする