内容量1リール(4000個)
仕様LED色:青●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.2 V●光度:56 mcd●ピン数:2●ビュー角:135 ° (水平)、155 ° (垂直)●輝度フラックス:0.11 lm●レンズ形状:長方形●主波長:470 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.3mm●レンズ色:クリア●OSRAM CHIPLED 0603シリーズLED. OSRAM Opto SemiconductorsのOSRAM CHIPLED 0603シリーズLEDはCHIPLEDファミリの製品です。 CHIPLED 0402は標準0603のコンパクトな設置面積で使用できます。 高出力LEDを必要としない用途に最適です。CHIPLED 0603はさまざまな用途で使用できます。 これらの用途には、キー / LCDのバックライト、イレーザアレイ、近距離ディスプレイ、外付けモデムのインジケータランプなどがあります。. CHIPLED 0603 LEDの特長: 寸法: 1.6 x 0.8 mm 業界標準の0603パッケージ 薄型(0.3 mm)パッケージ 様々な色を用意
注文コード49114364
品番LB Q39E-N1P1-35-1