内容量1リール(4000個)
仕様LED色:赤●パッケージタイプ:2012 (0805)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:1.8 V●光度:41 mcd●ピン数:2●ビュー角:160 °●輝度フラックス:0.105 lm●レンズ形状:長方形●主波長:645 nm●寸法:2 x 1.25 x 0.8mm●レンズ色:クリア●OSRAM CHIPLED 0805シリーズLED. Osram Opto SemiconductorsのCHIPLED 0805ファミリは、標準的な0805フットプリントのコンパクトSMT LED製品です。 このLEDは、角形フラットトップのパッケージに収められています。 CHIPLED 0805はコンパクトなLEDで、スペースが限られている用途に最適です。 各色を用意したCHIPLED 0805 LEDは、光インジケータ、ディスプレイのバックライト、フロアマーキング照明、玩具などに適しています。. CHIPLED 0805 LEDの特長: 業界標準の0805パッケージ パッケージサイズ: 2.0 x 1.25 x 0.8 mm 無色拡散樹脂
注文コード49114477
品番LH R974