オスラム 可視光LED CHIPLED 0805 シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(4000個) 仕様LED色:赤●パッケージタイプ:2012 (0805)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●光度:146 mcd●ピン数:2●ビュー角:160 °●輝度フラックス:0.47 lm●レンズ形状:長方形●主波長:633 nm●寸法:2.0 x 1.25 x 0.8mm●レンズ色:クリア●OSRAM CHIPLED 0805シリーズLED. Osram Opto SemiconductorsのCHIPLED 0805ファミリは、標準的な0805フットプリントのコンパクトSMT LED製品です。 このLEDは、角形フラットトップのパッケージに収められています。 CHIPLED 0805はコンパクトなLEDで、スペースが限られている用途に最適です。 各色を用意したCHIPLED 0805 LEDは、光インジケータ、ディスプレイのバックライト、フロアマーキング照明、玩具などに適しています。. CHIPLED 0805 LEDの特長: 業界標準の0805パッケージ パッケージサイズ: 2.0 x 1.25 x 0.8 mm 無色拡散樹脂 注文コード49114486 品番LS R976
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:赤●パッケージタイプ:2012 (0805)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●光度:146 mcd●ピン数:2●ビュー角:160 °●輝度フラックス:0.47 lm●レンズ形状:長方形●主波長:633 nm●寸法:2.0 x 1.25 x 0.8mm●レンズ色:クリア●OSRAM CHIPLED 0805シリーズLED. Osram Opto SemiconductorsのCHIPLED 0805ファミリは、標準的な0805フットプリントのコンパクトSMT LED製品です。 このLEDは、角形フラットトップのパッケージに収められています。 CHIPLED 0805はコンパクトなLEDで、スペースが限られている用途に最適です。 各色を用意したCHIPLED 0805 LEDは、光インジケータ、ディスプレイのバックライト、フロアマーキング照明、玩具などに適しています。. CHIPLED 0805 LEDの特長: 業界標準の0805パッケージ パッケージサイズ: 2.0 x 1.25 x 0.8 mm 無色拡散樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする