オスラム 可視光LED DURIS S5 シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 仕様LED色:アンバー●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:6.8 V●光度:17.3 cd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:56.3 lm●レンズ形状:正方形●主波長:610 nm●寸法:3 x 3 x 0.6mm●LED材質:シリコン樹脂 注文コード49115238 品番GA PSLR31.13 JPJR-A1A2-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量34種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:アンバー●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:6.8 V●光度:17.3 cd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:56.3 lm●レンズ形状:正方形●主波長:610 nm●寸法:3 x 3 x 0.6mm●LED材質:シリコン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする