OSRAM Opto Semiconductors
OSRAM Opto Semiconductorsの 電子部品(オンボード)
OSRAM Opto Semiconductorsの 受動部品
OSRAM Opto Semiconductorsの 光エレクトロニクス製品
オスラム 可視光LED DURIS S5 シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
LED色:アンバー●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:6.8 V●光度:17.3 cd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:56.3 lm●レンズ形状:正方形●主波長:610 nm●寸法:3 x 3 x 0.6mm●LED材質:シリコン樹脂
注文コード
49115247
品番
GA PSLR31.13 JPJR-A1A2-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:アンバー●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:6.8 V●光度:17.3 cd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:56.3 lm●レンズ形状:正方形●主波長:610 nm●寸法:3 x 3 x 0.6mm●LED材質:シリコン樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応