OSRAM Opto Semiconductors
OSRAM Opto Semiconductorsの 電子部品(オンボード)
OSRAM Opto Semiconductorsの 受動部品
OSRAM Opto Semiconductorsの 光エレクトロニクス製品
オスラム 可視光LED DURIS S5 シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
LED色:黄●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:33 lm●レンズ形状:正方形●寸法:3 x 3 x 0.6mm●シリーズ:DURIS S5
注文コード
49115256
品番
GY PSLM31.13-HPHQ-5F5G-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:黄●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:33 lm●レンズ形状:正方形●寸法:3 x 3 x 0.6mm●シリーズ:DURIS S5