OSRAM Opto Semiconductors
OSRAM Opto Semiconductorsの 電子部品(オンボード)
OSRAM Opto Semiconductorsの 受動部品
OSRAM Opto Semiconductorsの 光エレクトロニクス製品
オスラム 可視光LED DURIS S5 シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:6.8 V●ビュー角:120 °●輝度フラックス:110 → 125 lm●寸法:3 x 3 x 0.6mm●色温度:5000K
注文コード
49115484
品番
GW PSLR31.FM-K2K4-50S5-1-150-R18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:6.8 V●ビュー角:120 °●輝度フラックス:110 → 125 lm●寸法:3 x 3 x 0.6mm●色温度:5000K
RoHS指令(10物質対応)
対応