OSRAM Opto Semiconductors
OSRAM Opto Semiconductorsの 電子部品(オンボード)
OSRAM Opto Semiconductorsの 受動部品
OSRAM Opto Semiconductorsの 光エレクトロニクス製品
オスラム 可視光LED DURIS S5 シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
LED色:緑●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.2 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:35.9 lm●レンズ形状:正方形●主波長:543 nm●寸法:3 x 3 x 0.6mm●レンズ色:クリア
注文コード
49115518
品番
GT PSLM31.13-HPHR-45-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥125,928
販売価格(税別)
¥
114,480
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:緑●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.2 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:35.9 lm●レンズ形状:正方形●主波長:543 nm●寸法:3 x 3 x 0.6mm●レンズ色:クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応