曜日別特売
LHFS-8B-BK LHFS クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49115735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LHFS-8B-BK LHFS クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49115735
LHFS-8B-BK LHFS クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49115735
LHFS-8B-BK LHFS クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49115735

LHFS クランプレバー(めねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M8取付長(mm)14注文コード49115735品番LHFS-8B-BK
参考基準価格(税別)¥1,940販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
寸法D(Φmm)21寸法H'(mm)38寸法H(mm)34寸法Lf(mm)14寸法R(mm)78寸法d(Φmm)16寸法h(mm)36寸法s(mm)8種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M8取付長(mm)14回し半径(mm)78材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数26サイズ8B質量(g)124最大荷重(N)140最大締付力(kN)10レバー色つや消し黒寸法MM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする