仕様LED色:赤●パッケージタイプ:1006 (0402)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●光度:140 mcd●ピン数:2●ビュー角:140 (水平) °、165 (垂直) °●輝度フラックス:0.3 lm●レンズ形状:長方形●主波長:633 nm●寸法:1 x 0.55 x 0.3mm●レンズ色:クリア●OSRAM FIREFLYシリーズLED. OSRAM Opto Semiconductors社のFIREFLYシリーズは、サイドエミットのLEDです。 標準の0402表面実装(SMT)フットプリントです。 FIREFLY LEDの低いプロファイルと光学特性は、ディスプレイのバックライトに最適です。 信号及びシンボル照明器具、ディスプレイバックライト、フロアマーキング照明に適しています。. FIREFLY LEDの特長: - 側方監視 - 視野角: 水平140 °、垂直135 ° - 様々な色を用意
RoHS指令(10物質対応)対応