オスラム 可視光LED FireFly シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(4000個) 注文コード49115755 品番LR VH9F-P2R1-1-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:赤●パッケージタイプ:1006 (0402)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●光度:140 mcd●ピン数:2●ビュー角:140 (水平) °、165 (垂直) °●輝度フラックス:0.3 lm●レンズ形状:長方形●主波長:633 nm●寸法:1 x 0.55 x 0.3mm●シリーズ:FIREFLY●OSRAM FIREFLYシリーズLED. OSRAM Opto Semiconductors社のFIREFLYシリーズは、サイドエミットのLEDです。 標準の0402表面実装(SMT)フットプリントです。 FIREFLY LEDの低いプロファイルと光学特性は、ディスプレイのバックライトに最適です。 信号及びシンボル照明器具、ディスプレイバックライト、フロアマーキング照明に適しています。. FIREFLY LEDの特長: - 側方監視 - 視野角: 水平140 °、垂直135 ° - 様々な色を用意 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする